エバープラウド
チューブ(リング状) 10本入
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。
テント・シート止めにも大活躍!
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74101126
EBB10
約22
0.7~0.8(折径)
約2
0.7~0.8(折径)
約22
ゴム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650