晃伸精機
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス
こんなお得な商品も!
トラックステッパー アルミ製 折りたたみ式 ワイド
モノタロウ
¥
7,998
~
税込
¥
8,798
~
(1)
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)
開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※使用目的以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重を超えての仕様はしないでください。
※トラックなどに設置したまま走行しないでください。
※保管される場合は直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※車両によっては使用できない場合もあります。
※ご使用いただくにあたり、車両にゴムの跡がつく場合があります。車両の保証などは一切承れませんのでご了承ください。
※改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
※納期や価格などメーカーへ直接連絡いただいても変わりませんのでお控えいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
横幅(mm)
縦幅(mm)
ステップ数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74101354
2-S
4.9
開脚:400、閉脚:400
開脚:635、閉脚:635
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101345
1-S
3.4
開脚:405、閉脚:405
開脚:490、閉脚:490
1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。