HAMILeX(ハミレックス)
CPUホルダー
付属品
固定ベルト2本
取付
背面取付可能、前面取付可能
総耐荷重(kg)
約10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102517
PLP-B503
約3.5
420×130×300
416×96
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102745
PHP-B8203
約4.5
480×125×350
470×105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102867
PHP-S8203
約4.5
480×125×350
470×105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません