曜日別特売
モノタロウ

替刃 小 カッター用

替刃 小 カッター用 - モノタロウ替刃 小 カッター用 - モノタロウ替刃 小 カッター用 - モノタロウ
(23件のレビュー)

刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。

用途カッターの刃の交換に刃長(mm)80刃幅(mm)8.9刃厚(mm)0.4材質(刃)カーボンスチール内容量1箱(50枚)
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74175974-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 梱包作業
卸売・小売業

品質上問題なく、とてもお手頃価格で助かります。枚数も多く嬉しい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 74175974
2025-10-31
用途: 中古商品のラベル剥がし
新井商会建設業・工事業

ラベル剥がしには切れ味がよくないとできません。
下地を傷付けないように沢山使うので助かりました。

2025-10-18
用途: カッターの替刃

安いのにたくさん入ってるし、普通に切れるので消耗品としては全然いいです

対象商品 : 74175974
2025-07-11
用途: 工作や事務作業
その他業種

枚数が多くて、保管中に錆が発生しないか心配です。
10枚単位で販売してもらえると助かります♪

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2026-03-05
用途: 安くてGOOD!

50枚でこの価格! とても良い! 気にせず使えます。またリピートします。

対象商品 : 74175974
2025-12-11
用途: サボテンの接ぎ木

とても安くて助かります!
使い終えたらまた購入させて頂きます。

2025-01-24
用途: 資料や写真のカッティング
ティーアンドジー研究所その他業種

新しい刃の時は大変良い!刃を替えた後の捨て場に困る時がある。

2025-01-23
用途: 事務作業

沢山入っているので切れ味が悪くなったらどんどん交換できますね。コスパが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする