ショックレスカバーSK-100

ショックレスカバーSK-100 - 日大工業ショックレスカバーSK-100 - 日大工業ショックレスカバーSK-100 - 日大工業ショックレスカバーSK-100 - 日大工業

様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
簡単にカットできます。
どのような対象物にもフィットしやすい形状です。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。

用途
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700寸法(Φmm)80×60有効幅(mm)50~100内容量1袋(50本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108826SK-100ブルー48
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74108835SK-100イエロー49
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1につき¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする