半袖コンプレッション

半袖コンプレッション - ROCKY

UNISEX、ストレッチ、クーリング、抗菌防臭

生地ストレッチ天竺混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5機能ストレッチ、クーリング、抗菌防臭内容量1枚
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74111888RC3906カーキ4S648836.821.1
6,100
取扱い終了
返品不可
74111897RC3906カーキ4M679438.421.8
6,100
取扱い終了
返品不可
74111906RC3906カーキ4L701004022.5
6,100
取扱い終了
返品不可
74111915RC3906カーキ4XL7310641.623.2
6,100
取扱い終了
返品不可
74111924RC3906ホワイト15S648836.821.1
6,100
取扱い終了
返品不可
74111933RC3906ホワイト15M679438.421.8
6,100
取扱い終了
返品不可
74111949RC3906ホワイト15L701004022.5
6,100
取扱い終了
返品不可
74111958RC3906ホワイト15XL7310641.623.2
6,100
取扱い終了
返品不可
74111967RC3906ブラック16S648836.821.1
6,100
取扱い終了
返品不可
74111976RC3906ブラック16M679438.421.8
6,100
取扱い終了
返品不可
74111985RC3906ブラック16L701004022.5
6,100
取扱い終了
返品不可
74111994RC3906ブラック16XL7310641.623.2
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする