半袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74111897 品番RC3906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

UNISEX、ストレッチ、クーリング、抗菌防臭

カーキ 色番4 サイズM 着丈(cm)67 バスト(cm)94 肩幅(cm)38.4 袖丈(cm)21.8 生地ストレッチ天竺 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 機能ストレッチ、クーリング、抗菌防臭 アズワン品番64-4174-37
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする