ROCKY
ROCKYの シャツ・インナー
ROCKYの 半袖 シャツ・インナー
ROCKYの インナーコンプレッション 半袖
半袖コンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74111906
品番
RC3906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
UNISEX、ストレッチ、クーリング、抗菌防臭
色
カーキ
色番
4
サイズ
L
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22.5
生地
ストレッチ天竺
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、クーリング、抗菌防臭
アズワン品番
64-4174-38
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。