センサー水栓

センサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイ

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。

用途
能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅ブロンズ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※検知距離(手のひらに対する距離)はセンサー部より約130~160ミリです。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
吐水口高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74171318713-370-BP64-6486-4775
72,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74171336713-371-BP64-6486-51194
97,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする