ハイロジック
ステンレス両面ハンドル
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ピッチ(mm)
呼称(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171993
30910
鏡面
275
300
64-7748-01
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
74172009
30911
鏡面
425
450
64-7748-02
¥
8,020
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172018
30912
ヘアライン
275
300
64-7748-03
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172027
30913
ヘアライン
425
450
64-7748-04
¥
8,240
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください