セフテック
マーカライトS-Xiao
強くて大きい特殊LED光源を採用。
用途
工事現場の注意喚起
厚さ(mm)
51
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×174
使用電池
ニッケル水素電池
LED色
赤/緑
動作時間
電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)
点滅数(回/分)
120
電球の種類
LED(COB)
発光パターン
点滅
内容量
1個
注意
※太陽光を十分に充てることで満充電された状態を保つことが出来ます。
※逆さまにして保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175448
SFT-110-RG
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください