曜日別特売

クレインスター

クレインスター - セフテッククレインスター - セフテック

特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。

用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅内容量1個
注意
※太陽光を十分に充てることで満充電された状態を保つことが出来ます。
※逆さまにして保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74175457LE-160
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
74175466LE-160赤/緑
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする