セフテック
リングライト・ソーラーⅡα
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。
ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。
電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途
工事現場の注意喚起
質量(kg)
約8(専用三脚は含まず)
直径(Φmm)
600
タイプ
ソーラー
奥行(mm)
最大250
光源
高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)
LED色
赤/青/白
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約5(消灯状態~100%満充電まで)
動作時間
無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
内容量
1台
注意
※太陽光を十分に充てることで満充電された状態を保つことが出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175475
21772
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください