セフテック
安全チョッキ PH
高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。
反射部分にはピンホール穴があります。
優れた反射性能を発揮します。
マジック式で着脱簡単。
サイズ
M
ウエスト(cm)
95~115
着丈(cm)
53
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175728
PH-1
95~115
ブルー
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175737
PH-2
95~115
オレンジ
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175746
PH-3
95~115
黄
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175755
PH-4
95~115
グリーン
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175764
PH-5
95~115
紺
白
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175773
PH-11
95~115
ブルー
ライム
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175789
PH-12
95~115
オレンジ
ライム
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175798
PH-13
95~115
黄
ライム
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175807
PH-14
95~115
グリーン
ライム
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175816
PH-15
95~115
紺
ライム
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください