セフテック
安全チョッキ PHFV
職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
サイズ
M
テープ地色
ライム
ウエスト(cm)
95~115
着丈(cm)
53
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175825
PHFV-1
オレンジ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
74175834
PHFV-2
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175843
PHFV-3
ブルー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175859
PHFV-4
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
74175868
PHFV-5
オレンジ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175877
PHFV-7
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175886
PHFV-8
ブルー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175895
PHFV-9
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175904
PHFV-16
グリーン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74175913
PHFV-17
オレンジ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください