HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途
スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約17.5
タイプ
ロータイプ
キャスター
ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×680×779
適合サイズ
~75V型
キャスター径(Φmm)
100
角度調整範囲
後方45度(任意調節可能)
総耐荷重(kg)
120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整
50mmピッチ 6段階
内容量
1個
関連資料:
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102596
PH-821B
ブラック
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102605
PH-821S
シルバー
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません