曜日別特売

戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ

戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ - 河村電器産業戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ - 河村電器産業

設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。
DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)
雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。
キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。
悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。
荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ

材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)奥行
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176629KDP6045-31DSシルバー31015
72,500
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176638KDP6045-31DWホワイト31015
72,500
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176647KDP6045-50DSシルバー50030
83,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176656KDP6045-50DWホワイト50030
83,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥32,000/税込¥35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする