曜日別特売

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ - 河村電器産業

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。
架台設置タイプ
確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。
暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。
荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

材質ステンレス本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し内容量1式
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176717KD1-31CS(架台)450×310×100シルバー(ボックス数)1310600
91,600
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176726KD1-31CW(架台)450×310×100ホワイト(ボックス数)1310600
91,600
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176735KD1-50CS(架台)450×500×100シルバー(ボックス数)1500600
107,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176744KD1-50CW(架台)450×500×100ホワイト(ボックス数)1500600
107,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176753KD2-31CS(架台)450×310×100シルバー(ボックス数)23101200
163,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176769KD2-31CW(架台)450×310×100ホワイト(ボックス数)23101200
163,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176778KD2-50CS(架台)450×500×100シルバー(ボックス数)25001200
190,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176787KD2-50CW(架台)450×500×100ホワイト(ボックス数)25001200
190,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176796KD3-31CS(架台)450×310×100シルバー(ボックス数)33101200
212,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176805KD3-31CW(架台)450×310×100ホワイト(ボックス数)33101200
212,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176814KD3-50CS(架台)450×500×100シルバー(ボックス数)35001200
238,100
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176823KD3-50CW(架台)450×500×100ホワイト(ボックス数)35001200
238,100
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥32,000/税込¥35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする