曜日別特売

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ - 河村電器産業

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。
ポール設置タイプ
確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。
暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。
荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

材質ステンレス寸法(mm)(ポール)150×30×1800本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅510投函タイプ前入れ前出し内容量1式
全8種類を絞り込む
タイプ
本体寸法奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176839KD2-31PSシルバー(ボックス数)2310
186,600
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176848KD2-31PWホワイト(ボックス数)2310
186,600
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176857KD2-50PSシルバー(ボックス数)2500
210,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176866KD2-50PWホワイト(ボックス数)2500
210,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176875KD3-31PSシルバー(ボックス数)3310
235,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176884KD3-31PWホワイト(ボックス数)3310
235,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176893KD3-50PSシルバー(ボックス数)3500
258,400
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74176909KD3-50PWホワイト(ボックス数)3500
258,400
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥32,000/税込¥35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする