薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型

薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター

炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。フタをしたまま電子レンジOK!食洗機OK!

仕様解凍加熱時間の目安(500W):約4分、解凍加熱時間の目安(600W):約3分30秒材質(フタ・本体・ザル)ポリプロピレン、(エアーバルブ)シリコーンゴム形状丸型寸法(mm)約133×127×高72耐熱温度(℃)-20~140電子レンジ対応内容量1個
注意
※オーブン・グリル・直火では使用不可。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178625RGO1KT ハピネスガール
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178634RGO1DRきらきらパステル
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178643RGO1SNOOPY
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする