曜日別特売

スティック付スポンジ

スティック付スポンジ - スケータースティック付スポンジ - スケーター
(1件のレビュー)

洗いにくい場所が洗いやすいスティック付スポンジ。ボトルや冷水筒などの底までしっかり洗えます。
【ご使用方法】1.スポンジ部をスティックの間にはさみ、止め具を下にスライドさせて固定します。2.スポンジ部を取り出す場合は、止め具を上にスライドさせて外してください。3.ご使用後はフックなどに吊るして収納することが出来ます。
水切れがよく、スポンジが取り外せて衛生的。吊り下げて収納出来ます。[KSPG2P]替えスポンジ(別売)もございます。

材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(スティック)ステンレス鋼全長(mm)315タイプベーシック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約90×50×45耐熱温度(℃)70内容量1個
注意
※熱湯消毒および電子レンジでのスチーム乾燥・消毒はしないでください。
※70度以上の熱湯でのご使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179115KSPST1
440
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74179115
2023-02-18
用途: 水筒の洗浄
宮崎鉄工

某有名ブランドの柄つきスポンジと同等の商品で、格安でした。水筒の奥まった部分までに綺麗に洗うことが出来ました。取り換え用のスポンジが売り切れだったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする