曜日別特売

エア弁レンジパック小鉢M

エア弁レンジパック小鉢M - スケーター

エア弁付きでフタをしたまま電子レンジOK!パッキン付きでフタがしっかり閉まって、汁漏れしにくい!
フタを外してそのまま小鉢として食卓でお使いいただけます。
保存した日が分かる日付表示バルブ付きで食品の管理が出来て便利♪
食洗機OK!

材質(本体)陶磁器、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム形状丸型容量(mL)380質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)約136×72耐熱温度(℃)(フタ・パッキン)140電子レンジ対応内容量1個
注意
※フタを開ける際はバルブを開けて下さい。
※加熱の際はバルブを開けて下さい。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179788CPS2MK/コミック
1,000
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179763CPS2ハローキティ
1,000
取扱い終了
返品不可
74179779CPS2プーさん/コミック
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする