曜日別特売

作り置きワンプレート

作り置きワンプレート - スケーター作り置きワンプレート - スケーター

食事やお弁当作りのついでに詰めるだけ!おうちごはんの作り置きに便利なランチプレート。一体型の仕切りがあるからおかずが混ざらず美味しさキープ。
ワンプレートで洗い物も楽チン。フタ付きだからそのまま冷蔵庫に入れて保存できます。本体の足がフタの溝にぴったりはまってずれにくいので、同商品と積み重ねて、スッキリ収納が出来ます。
フタをしたまま電子レンジで温められ、ラップいらず!食洗機・乾燥機対応です。お昼ごはんや、帰りが遅くなったご家族の夕食用にもオススメ。

材質ポリプロピレン(フタ・本体)形状角型耐熱温度(℃)-20~140電子レンジ対応内容量1個
注意
※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180226LHM1NパウダーパステルPK640240約245×174×64
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
74180217LHM2NパウダーパステルGR840335約275×201×64
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする