設定情報
販売価格(税別)¥13,370~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド

【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO

※商品画像

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。

注文コード74185844 用途
事務所、オフィスに。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000 取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※1cm単位でご注文をお受けいたしますが仕上がりサイズは-0.6、+1.5cm程度の誤差で仕上がる場合がありますのでご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74185844
2023-07-24
用途:
清掃、日差し遮断/開放時
株式会社ファムロード 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてもポールのスムーズな回転操作性で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
1人が参考にしています
2023-01-27
シェアする