曜日別特売
モノタロウ

パワーリレー端子台

パワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウパワーリレー端子台 - モノタロウ
(13件のレビュー)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。

用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し耐電圧(V)AC2000内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ご使用の際は相手機器の端子配列と本製品の端子配列をご確認の上接続ください。配列が異なる場合があります。
※配線・保守点検作業の際には、ソケットが帯電していないことを確認してください。感電の恐れがあります。
※ネジを締めつける力が大きすぎると端子台にあるネジがなめてしまいます。エアー工具などはご使用にならないで下さい。推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです。
※ネジが緩んでしまう恐れがありますので、振動など特殊な環境下でのご使用は控えてください。
※本製品は機械構造のため、使用中や運送中に衝撃を与える事などがあった場合はご使用をおやめください。
※モノタロウのリレー専用の端子台になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75113064-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75113064
2024-06-25
用途: 装置の動作確認をする為同等回路を製作検証
サービス業

あらかじめプレハブで製作した配線をダミーで検証でき現場で安心して作業が出来た。

対象商品 : 75113064
2024-05-30
用途: 制御盤

ネジを緩めるとき端子の押さえワッシャーが本体のプラスチック部に「かじって」緩まないときがあります。強引に緩めると中に入っているナットを押して取れてしまい使えなくなります。配線の最終段階でこれが起きると交換してやり直しになるのでショックです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75113064
2023-06-01
用途: DC24V LY-2リレーを使用
ハセエンジニア 株式会社

今まではオムロンPTF08を使用していましたが今回モノタロウさんのパワーリレー端子台を購入して使用しましたが電源のDCの位置が違い散々確認しましたらDCの⑧⑦がコイルで電電源サプライがパンク使用
                             ― ―
                             ― ―
⑥ ⑤  ⑧ ⑨                     ― ―
         左側がオムロン右側モノタロウさんです。 Ⅰ Ⅰ
⑧ ⑦  ⑥ ⑤

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
端子配列は他メーカーと違う場合がありますので、配列のわかる画像をWEB上にアップさせていただきました。
ご確認よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75113064
2023-06-12
用途: 盤組み込み

ほかの方も指摘されていますがコイルと接点コモンの端子位置がオムロン製PTFとは違っています
配線の仕方によってはいきなりショートしたり電圧混在でパンクします
PYF互換のソケットはこんな事は無かったのですがこのPTF互換のソケットだけは要注意です
また端子のネジも短いため2本挿みで使用時にネジがポロポロ落ちたり締め付けが弱くなる可能性もありますのでこちらも要注意です

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
端子配列は他メーカーと違う場合がありますので、配列のわかる画像をWEB上にアップさせていただきました。
ご確認よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75113064
2023-07-01
用途: 制御盤製作

今までオムロンのPTF08Aを使用していましたが、注文しても納期が未定で仕方なくこのソケットを購入しました。
PTFと同じように配線作業を行っていましたが、他の方の投稿見て端子配列がPTFとは全く違うことに気が付き、配線をやり替えました。
そのまま知らずに電源を投入していたら散々悩むことになったと思います。
モノタロウさんの注意書きに「配列が異なる場合があります」と書いてもらっていますが、メーカを変更した場合にはほんとに注意しなければと、肝に銘じました。
長年に渡って使用するものであり、樹脂の品質も心配になってきました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
端子配列は他メーカーと違う場合がありますので、配列のわかる画像をWEB上にアップさせていただきました。
ご確認よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75113064
2023-05-17
用途: 配線部品に。
製造業

最悪です。オムロンと共用品ではありません。
端子配列が違うためPS、2個ぶっ壊しました。
買わないほうがいいです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
端子配列は他メーカーと違う場合がありますので、配列のわかる画像をWEB上にアップさせていただきました。
ご確認よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75113064
2022-11-12
用途: 貯水タンクの水位スイッチ制御
農園けんちゃん農・林・水産業

家庭用の吹上ポンプ(水圧力停止機能仕様)を、貯水タンクの水位レベルをフロート式の圧力開閉弁にて制御していました。
約5年でアップ開閉弁に不具合が生じオーバーホールしましたが満水レベルに達しても開閉弁が作動せず水が溢れだしていました。
そこで、吸い上げポンプのフロート短絡端子にフロートスイッチを組み込み貯水タンクの満水レベルでポンプを電気的に停止-貯水タンク80%以下の水位にてポンプを復旧始動を行うように組み込みました。
他にその吸い上げポンプにて手洗い用の蛇口にも用いているので短絡スイッチを設け、蛇口も使用出来るようにしました(その場合は貯水タンク行きのパイプをバルブで閉めています。)

2が参考にしています
対象商品 : 75113064
2023-01-11
用途: 凍結防止回路の接点増強に活用。
エムイートライ株式会社

この端子台はパネルにネジ止めは出来ない。端子台レールを使用するためにレールを使用する旨を明確に表示してほしい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする