曜日別特売

スタンド灰皿

スタンド灰皿 - 渡辺金属工業

デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。
フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。
フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。
また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。

材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74186867HKD500シルバー
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
74186876HBD500ブラック
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする