タケヤ化学工業
フリップトップ
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
直径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74279793
-
470
120×83
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
74279809
-
720
137×93
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
74279818
-
950
120×158
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください