キャンブロ
キャンブロ 透明クロックス フタ付
材質
本体:SAN、蓋:ポリエチレン
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74280003
CCP12
1.1
124×137
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
74280019
CCP15
1.4
159×111
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
74280028
CCP27
2.4
157×175
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください