森田金網篩製作所
桧 中華セイロ 身 取手付 補強P3本付
材質
桧
高さ(mm)
120
深さ(mm)
90
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74280597
-
51×H12
510
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74280606
-
54×H12
540
¥
82,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74280615
-
60×H12
600
¥
85,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。