神子島製作所(桃印)
18-8パイプ柄ひしゃく 柄25cm
材質
18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285269
-
1.2
15
¥
8,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
74285278
-
2.1
18
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
74285287
-
2.8
21
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
74285296
-
3.8
24
¥
12,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください