神子島製作所(桃印)
18-8パイプ柄ひしゃく 柄50cm
材質
18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
500
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285305
-
1.2
15
¥
9,450
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
74285314
-
2.1
18
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
74285323
-
2.8
21
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
74285339
-
3.8
24
¥
13,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。