18-8パイプ柄ひしゃく 柄75cm

18-8パイプ柄ひしゃく  柄75cm - 神子島製作所(桃印)18-8パイプ柄ひしゃく  柄75cm - 神子島製作所(桃印)18-8パイプ柄ひしゃく  柄75cm - 神子島製作所(桃印)18-8パイプ柄ひしゃく  柄75cm - 神子島製作所(桃印)
材質18-8ステンレスハンドル径(Φmm)25柄長さ(mm)750内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74285348-1.215
10,400
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
74285357-2.118
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74285366-2.821
12,500
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
74285375-3.824
14,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする