アルファ・ローヤル
高速ねぎキザミ機
付属品
工具2点付(固定棒・レンチ)
材質
モートル台:ステンレス仕上げ
質量(kg)
11.8
電源(V)
単相100
電動機(W)
200/単相モートル
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
200×300×300
処理能力(kg/h)
12
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74286118
RNX
¥
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください