ボニー
ボニー NEWハイパワーミンサー
付属品
押棒
寸法(mm)
標準プレート:3.2
質量(kg)
29
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
投入:62
寸法(Φmm)
出口(プレート):69
処理能力
最大:220kg/時間
寸法(縦×横×高さ)(mm)
560×250×400
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74286416
BN-550SA(#12)
¥
412,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません