ダック
スープ&フードウォーマー
ビュッフェに最適なスープウォーマーです。
社食、寿司屋、ビュッフェなどに。
温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質
本体:ステンレス
容量(L)
8
電源(V)
単相120
消費電力(W)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
345×360
温度調節範囲(℃)
20~90
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74287238
TS-6000
¥
53,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません