キャンブロ
キャンブロファーストフードトレー
軽くて扱いやすいトレーです。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288227
1014FF
350
270
ライトピーチ
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
74288245
1418FF
457
356
ライトピーチ
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
74288236
1216FF
406
305
ライトピーチ
¥
2,050
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください