YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK PCアイススコップ
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
325
色
クリア
サイズ
小
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74289173
9179012
¥
900
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください