佐藤金属興業
G ワンプッシュディッシャー
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
ボール部分:50×50
全長(mm)
180
サイズ
S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74289259
-
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください