キメ・コーポレイション
メラミン受け皿
材質
メラミン
幅(mm)
180
直径(Φmm)
内円:120
サイズ(cm)
16~18用
外形寸法(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74289959
PCU-L
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください