タワシ ロング《W/Sダブル》

タワシ ロング《W/Sダブル》 - 椿本興業タワシ ロング《W/Sダブル》 - 椿本興業タワシ ロング《W/Sダブル》 - 椿本興業タワシ ロング《W/Sダブル》 - 椿本興業タワシ ロング《W/Sダブル》 - 椿本興業

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。

材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレンサイズW/Sダブル耐熱温度(℃)120寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74293906-ホワイト
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
74293915-レッド
2,300
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
74293924-ブルー
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
74293933-イエロー
2,300
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
74293949-グリーン
2,300
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする