椿本興業
シンクブラシ《ハード》
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプ
ハード
幅W×全長(mm)
45×195
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74294003
-
ホワイト
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
74294019
-
レッド
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
74294028
-
ブルー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
74294037
-
イエロー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
74294046
-
グリーン
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください