曜日別特売

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル エキストラロングリーチ 3XLM

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル エキストラロングリーチ 3XLM - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート内容量1本
全52種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7418810943301253753-
4,570
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418811843303254754-
5,800
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418812743305256756-
5,970
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418813643307256755-
5,870
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418814543315258758-
7,250
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418815443325381010010-
10,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418816343335501210012-
14,160
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418817943345751210012-
26,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418818843355751415014-
35,890
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418819743365751615016-
44,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418820643375751815018-
55,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418821543385752015020-
73,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418822443395752515025-
82,760
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418823349427253753TiN
4,570
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418824949428254754TiN
5,800
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418825849429256756TiN
5,060
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418826749430255755TiN
4,950
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418827649431258758TiN
6,470
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418828549432381010010TiN
11,810
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418829449433501210012TiN
15,610
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418830349434751215012TiN
26,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418831949435751415014TiN
35,890
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418832849436751615016TiN
44,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418833749437751815018TiN
55,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418834649438752015020TiN
73,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418835549439752515025TiN
87,680
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418836449440253753TiCN
4,570
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418837349441254754TiCN
5,800
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418838949442256756TiCN
5,060
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418839849443255755TiCN
4,950
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418840749444258758TiCN
6,470
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418841649445381010010TiCN
11,810
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418842549446501210012TiCN
15,610
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418843449447751215012TiCN
26,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418844349448751415014TiCN
35,890
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418845949449751615016TiCN
44,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418846849450751815018TiCN
55,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418847749451752015020TiCN
73,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418848649452752515025TiCN
87,680
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418849549453253753AlTiN
4,570
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418850449454254754AlTiN
5,800
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418851349455256756AlTiN
5,060
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418852949456255755AlTiN
4,950
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418853849457258758AlTiN
6,470
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418854749458381010010AlTiN
11,810
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418855649459501210012AlTiN
15,610
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418856549460751215012AlTiN
26,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418857449461751415014AlTiN
35,890
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418858349462751615016AlTiN
44,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418859949463751815018AlTiN
55,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする