曜日別特売

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M - 京セラ
刃数2仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
刃数
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7418862641705123382-
2,630
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188635417091.533382-
2,630
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418864441713243382-
2,520
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188653417172.553382-
2,520
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418866941721363382-
2,270
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188678417253.574502-
3,130
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418868741729484502-
2,780
2,198
2,418(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188696417334.59.54.5502-
3,980
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188705417375105502-
3,190
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188714417416126502-
3,490
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188723417457128502-
5,100
3,698
4,068(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188739417498128502-
5,160
3,698
4,068(税込)
30日以内出荷
返品不可
74188748417539149502-
7,730
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418875741757101610502-
8,790
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418876641761111912632-
11,720
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418877541765121912632-
11,980
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418910749304123382AlTiN
2,630
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189116493051.533382AlTiN
2,630
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418912549306243382AlTiN
3,000
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189134493072.553382AlTiN
2,520
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418914349308363382AlTiN
2,400
1,898
2,088(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189159493093.574502AlTiN
3,280
2,498
2,748(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418916849310484502AlTiN
3,280
2,498
2,748(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189177493114.59.54.5502AlTiN
4,130
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189186493125105502AlTiN
3,710
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189195493136126502AlTiN
4,130
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189204493147128502AlTiN
5,720
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189213493158128502AlTiN
5,330
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
74189229493169149502AlTiN
8,190
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418923849317101610502AlTiN
9,920
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418924749318111912632AlTiN
13,080
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418925649319121912632AlTiN
13,310
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
7418878449262123382TiN
2,390
取扱い終了
返品不可
74188793492631.533382TiN
2,390
取扱い終了
返品不可
7418880949264243382TiN
2,720
取扱い終了
返品不可
74188818492652.553382TiN
2,290
取扱い終了
返品不可
7418882749266363382TiN
2,180
取扱い終了
返品不可
74188836492673.574502TiN
2,980
取扱い終了
返品不可
7418884549268484502TiN
2,980
取扱い終了
返品不可
74188854492694.59.54.5502TiN
3,750
取扱い終了
返品不可
74188863492705105502TiN
3,370
取扱い終了
返品不可
74188879492716126502TiN
3,750
取扱い終了
返品不可
74188888492727128502TiN
5,200
取扱い終了
返品不可
74188897492738128502TiN
4,840
取扱い終了
返品不可
74188906492749149502TiN
7,440
取扱い終了
返品不可
7418891549275101610502TiN
9,010
取扱い終了
返品不可
7418892449276111912632TiN
11,890
取扱い終了
返品不可
7418893349277121912632TiN
12,100
取扱い終了
返品不可
7418894949283123382TiCN
2,390
取扱い終了
返品不可
74188958492841.533382TiCN
2,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする