京セラ
SGS 2枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 15M
仕様
●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状
スクエア
シャンク形状
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74190105
41505
2
3
38
1
-
¥3,670
¥
2,798
¥3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190114
41509
3
3
38
1.5
-
¥3,670
¥
2,798
¥3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190123
41513
4
3
38
2
-
¥3,090
¥
2,198
¥2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190139
41517
5
3
38
2.5
-
¥3,060
¥
2,198
¥2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190148
41521
6
3
38
3
-
¥2,880
¥
1,998
¥2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190157
41525
7
4
50
3.5
-
¥4,100
¥
2,998
¥3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190166
41529
8
4
50
4
-
¥4,100
¥
2,998
¥3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190175
41533
9.5
4.5
63
4.5
-
¥6,050
¥
4,298
¥4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190184
41537
10
5
63
5
-
¥4,720
¥
3,398
¥3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190193
41541
12
6
63
6
-
¥6,050
¥
4,298
¥4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190209
41545
12
8
63
7
-
¥6,360
¥
4,498
¥4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190218
41549
12
8
63
8
-
¥7,360
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190227
41553
14
9
75
9
-
¥10,290
¥
6,998
¥7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190236
41557
14
10
75
10
-
¥9,680
¥
6,798
¥7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190245
41561
14
12
75
11
-
¥11,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190254
41565
16
12
74
12
-
¥13,430
¥
8,998
¥9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190263
49010
2
3
38
1
TiN
¥4,480
¥
3,198
¥3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190279
49011
3
3
38
1.5
TiN
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190288
49012
4
3
38
2
TiN
¥4,720
¥
3,398
¥3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190297
49013
5
3
38
2.5
TiN
¥4,790
¥
3,398
¥3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190306
49014
6
3
38
3
TiN
¥4,110
¥
2,998
¥3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190315
49015
7
4
50
3.5
TiN
¥5,030
¥
3,498
¥3,848
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190324
49016
8
4
50
4
TiN
¥5,750
¥
3,998
¥4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190333
49017
9.5
4.5
63
4.5
TiN
¥6,720
¥
4,698
¥5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190349
49018
10
5
63
5
TiN
¥6,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190358
49019
12
6
63
6
TiN
¥7,560
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190367
49020
12
8
63
7
TiN
¥10,210
¥
6,998
¥7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190376
49021
12
8
63
8
TiN
¥7,770
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190385
49022
14
9
75
9
TiN
¥11,300
¥
7,898
¥8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190394
49023
14
10
75
10
TiN
¥11,070
¥
7,798
¥8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190403
49024
14
12
75
11
TiN
¥12,780
¥
8,998
¥9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190419
49025
16
12
74
12
TiN
¥14,980
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190428
49031
2
3
38
1
TiCN
¥4,480
¥
3,198
¥3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190437
49032
3
3
38
1.5
TiCN
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190446
49033
4
3
38
2
TiCN
¥4,720
¥
3,398
¥3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190455
49034
5
3
38
2.5
TiCN
¥4,790
¥
3,398
¥3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190464
49035
6
3
38
3
TiCN
¥4,110
¥
2,998
¥3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190473
49036
7
4
50
3.5
TiCN
¥5,030
¥
3,498
¥3,848
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190489
49037
8
4
50
4
TiCN
¥5,750
¥
3,998
¥4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190498
49038
9.5
4.5
63
4.5
TiCN
¥6,720
¥
4,698
¥5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190507
49039
10
5
63
5
TiCN
¥6,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190516
49040
12
6
63
6
TiCN
¥7,560
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190525
49041
12
8
63
7
TiCN
¥10,210
¥
6,998
¥7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190534
49042
12
8
63
8
TiCN
¥7,770
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190543
49043
14
9
75
9
TiCN
¥11,300
¥
7,898
¥8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190559
49044
14
10
75
10
TiCN
¥11,070
¥
7,798
¥8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190568
49045
14
12
75
11
TiCN
¥12,780
¥
8,998
¥9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190577
49046
16
12
74
12
TiCN
¥14,980
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190586
49052
2
3
38
1
AlTiN
¥4,480
¥
3,198
¥3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74190595
49053
3
3
38
1.5
AlTiN
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ