京セラ
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)
先端角(°)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74192345
51904
36
6
36
3.8
74
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192354
63900
44
6
36
5.1
82
¥19,260
取扱い終了
返品不可
74192363
63901
28
6
36
3
66
¥17,170
取扱い終了
返品不可
74192379
63902
28
6
36
3.1
66
¥17,170
取扱い終了
返品不可
74192388
63903
28
6
36
3.2
66
¥17,170
取扱い終了
返品不可
74192397
63904
28
6
36
3.3
66
¥17,170
取扱い終了
返品不可
74192406
63905
28
6
36
3.4
66
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192415
63906
28
6
36
3.5
66
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192424
63907
28
6
36
3.6
66
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192433
63908
28
6
36
3.7
66
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192449
63909
36
6
36
3.9
74
¥17,700
取扱い終了
返品不可
74192458
63910
36
6
36
4
74
¥18,220
取扱い終了
返品不可
74192467
63911
36
6
36
4.1
74
¥18,220
取扱い終了
返品不可
74192476
63912
36
6
36
4.2
74
¥18,220
取扱い終了
返品不可
74192485
63913
36
6
36
4.3
74
¥18,220
取扱い終了
返品不可
74192494
63914
36
6
36
4.4
74
¥18,220
取扱い終了
返品不可
74192503
63915
36
6
36
4.5
74
¥18,730
取扱い終了
返品不可
74192519
63916
36
6
36
4.6
74
¥18,730
取扱い終了
返品不可
74192528
63917
36
6
36
4.7
74
¥18,730
取扱い終了
返品不可
74192537
63918
44
6
36
4.8
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192546
63919
44
6
36
4.9
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192555
63920
44
6
36
5
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192564
63921
44
6
36
5.2
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192573
63922
44
6
36
5.3
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192589
63923
44
6
36
5.5
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192598
63924
44
6
36
5.6
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192607
63925
44
6
36
5.7
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192616
63926
44
6
36
5.8
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192625
63927
44
6
36
5.9
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192634
63928
44
6
36
6
82
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74192643
63929
53
8
36
6.1
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192659
63930
53
8
36
6.2
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192668
63931
53
8
36
6.3
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192677
63932
53
8
36
6.4
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192686
63933
53
8
36
6.5
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192695
63934
53
8
36
6.6
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192704
63935
53
8
36
6.7
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192713
63936
53
8
36
6.8
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192729
63937
53
8
36
7
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192738
63938
53
8
36
7.1
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192747
63939
53
8
36
7.2
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192756
63940
53
8
36
7.3
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192765
63941
53
8
36
7.4
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192774
63942
53
8
36
7.5
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192783
63943
53
8
36
7.6
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192799
63944
53
8
36
7.7
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192808
63945
53
8
36
7.8
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192817
63946
53
8
36
7.9
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192826
63947
53
8
36
8
81
¥21,860
取扱い終了
返品不可
74192835
63948
61
10
40
8.1
103
¥24,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ