京セラ
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (8×D)
先端角(°)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74193176
63575
34
6
36
3
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193185
63576
34
6
36
3.1
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193194
63577
34
6
36
3.2
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193203
63578
34
6
36
3.3
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193219
63579
34
6
36
3.4
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193228
63580
34
6
36
3.5
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193237
63581
34
6
36
3.6
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193246
63582
34
6
36
3.7
72
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193255
63583
43
6
36
3.8
81
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193264
63584
43
6
36
3.9
81
¥19,780
取扱い終了
返品不可
74193273
63585
43
6
36
4
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193289
63586
43
6
36
4.1
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193298
63587
43
6
36
4.2
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193307
63588
43
6
36
4.3
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193316
63589
43
6
36
4.4
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193325
63590
43
6
36
4.5
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193334
63591
43
6
36
4.6
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193343
63592
43
6
36
4.7
81
¥20,300
取扱い終了
返品不可
74193359
63593
57
6
36
4.8
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193368
63594
57
6
36
4.9
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193377
63595
57
6
36
5
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193386
63596
57
6
36
5.1
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193395
63597
57
6
36
5.2
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193404
63598
57
6
36
5.3
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193413
63599
57
6
36
5.4
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193429
63600
57
6
36
5.5
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193438
63601
57
6
36
5.6
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193447
63602
57
6
36
5.7
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193456
63603
57
6
36
5.8
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193465
63604
57
6
36
5.9
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193474
63605
57
6
36
6
95
¥21,340
取扱い終了
返品不可
74193483
63606
76
8
36
6.1
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193499
63607
76
8
36
6.2
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193508
63608
76
8
36
6.3
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193517
63609
76
8
36
6.4
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193526
63610
76
8
36
6.5
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193535
63611
76
8
36
6.6
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193544
63612
76
8
36
6.7
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193553
63613
76
8
36
6.8
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193569
63614
76
8
36
6.9
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193578
63615
76
8
36
7
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193587
63616
76
8
36
7.1
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193596
63617
76
8
36
7.2
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193605
63618
76
8
36
7.3
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193614
63619
76
8
36
7.4
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193623
63620
76
8
36
7.5
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193639
63621
76
8
36
7.6
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193648
63622
76
8
36
7.7
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193657
63623
76
8
36
7.8
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
74193666
63624
76
8
36
7.9
114
¥28,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ