曜日別特売

SGS 多刃 圧縮式ルータ 25M

SGS 多刃 圧縮式ルータ 25M - 京セラ
コーティングダイヤモンド仕様●工具の長さ:ロング●すくい角:ポジティブ(正)被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74194226829916256634
27,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74194235829938258634
35,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7419424482995102810636
60,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7419425382997123812898
91,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする