京セラ
超耐熱合金用 超硬ラジアスエンドミル 4JER-XT (ミディアム・X-Tremeシャンク)
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74194269
4JER120-260-R10-XT
94
26
12
12(0.01~0.03)
1
¥25,370
取扱い終了
返品不可
74194278
4JER120-260-R20-XT
94
26
12
12(0.01~0.03)
2
¥25,370
取扱い終了
返品不可
74194287
4JER120-260-R30-XT
94
26
12
12(0.01~0.03)
3
¥25,370
取扱い終了
返品不可
74194296
4JER160-350-R10-XT
116
35
16
16(0.01~0.03)
1
¥51,940
取扱い終了
返品不可
74194305
4JER160-350-R20-XT
116
35
16
16(0.01~0.03)
2
¥51,940
取扱い終了
返品不可
74194314
4JER160-350-R30-XT
116
35
16
16(0.01~0.03)
3
¥51,940
取扱い終了
返品不可
74194323
4JER200-450-R10-XT
130
45
20
20(0.01~0.03)
1
¥78,420
取扱い終了
返品不可
74194339
4JER200-450-R20-XT
130
45
20
20(0.01~0.03)
2
¥78,420
取扱い終了
返品不可
74194348
4JER200-450-R30-XT
130
45
20
20(0.01~0.03)
3
¥78,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください