SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3

SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3 - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属コーティングTiB2クーラント内部給油内容量1本
全15種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741970084499035208620スクエア
76,540
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741970174499135208620ラジアス
80,260
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741970264499235208620ラジアス
80,260
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419703544993352010620スクエア
85,510
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419704444994352010620ラジアス
90,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419705344995352010620ラジアス
90,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419706944996352010620ラジアス
90,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419707844997352010620ラジアス
90,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419708744998432510825スクエア
109,740
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419709644999432510825ラジアス
113,440
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419710545000432510825ラジアス
113,440
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419711445001432510825ラジアス
113,440
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419712345002352514025スクエア
126,700
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419713945003352514025ラジアス
131,330
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419714845004352514025ラジアス
132,250
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする