京セラ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミルS-Carb 43MCR
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
26
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
83
外径(Φmm)
12
先端形状
ラジアス
シャンク形状
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74197473
44814
1.5
TED44814
¥
17,570
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74197489
44815
2
TED44815
¥
17,570
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74197498
44816
2.5
TED44816
¥
17,570
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74197507
44817
3
TED44817
¥
17,570
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください